静電防止 シートのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
223件の「静電防止 シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気防止 養生シート」、「帯電防止 シート」、「静電気防止シート」などの商品も取り扱っております。
1個
13,500 税込14,850
当日出荷

帯電防止で透明なフィルムです。
用途電子機器梱包用 幅(mm) 1200 材質 帯電防止PE ブルー透明 表面抵抗(Ω) 1×1011/□以下(20℃、50%RH)
1巻
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm) 0.5 表面抵抗値(Ω) 3×104/□(スクエア) 材質 超極細繊維不織布
1枚ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。 静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm) 1370×30×0.3 材質 軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 表面抵抗値(Ω) 106Ω(導電塗工面) アズワン品番 7-131-01
1枚
69,000 税込75,900
当日出荷

電気特性(安定した表面抵抗、静電気減衰特性)に優れています。 オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。
幅(mm) 1000 ブル-
1個
31,284 税込34,412
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。 発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm) 2 表面抵抗値(Ω) 拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104 材質 NBR(ニトリルゴム) 引張強度 140kg/cm
1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 性能 日本防炎協会登録品 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 ビニールカーテン 表面抵抗率(Ω) 1011
1本
特価
41,980 税込46,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。 材質 (抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR 厚さ(mm) 2 モスグリーン 硬度(ショア A) (抗静電層)60~75、(導電層)70~80 比重 (抗静電層)1.45、(導電層)1.62 伸び(%) (抗静電層)≧350、(導電層)≧200 表面抵抗率(Ω) (抗静電層)、106~109。(導電層)、103~105 引張強度(MPa) (抗静電層)≧10、(導電層)≧3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。 厚さ(mm) 2 材質 導電性ゴム タイプ 緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ 硬さ タイプA・70 体積変化(%) [耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h> 体積固有抵抗率(Ω・cm) (老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
1枚
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

クッション性に優れています。 非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。 他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。 ブルー 気泡直径×高さH(Φmm×mm) 10×4
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)アルトロン 静電防止
静電防止タイプは練り込み型で優れた透明性を保持しています。 静電防炎タイプは塵・埃等による汚れの付着が少ないです。
幅(mm) 1830 長さ(m) 50 材質 軟質PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム 形状 ビニールカーテン 遮光率(%) -
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質 塩化ビニル 幅(cm) 137 表面抵抗値(Ω) 8.5×106
1枚
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
15,140 税込16,654
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,470 税込8,217
当日出荷

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃) 約60℃まで 材質 PVC+ポリエステル 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほこりがつきにくいポリフィルム。 静電気を嫌う場所での養生用に最適です。
用途資材をホコリや雨水から防ぐ
1箱(2本)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様 表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)。消防法施行令第4条の3に適合。防炎2級(JIS A-1322)。酸素指数26以上(JIS K-7201) 透明
1本
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途クリーンルーム内のパーテーション及びカーテン、設備の保全、クリーンブースその他帯電防止 長さ(m) 30 厚さ(mm) 0.3 幅(m) 1.37 幅(mm) 1370 伸び(%) 縦170、横210 RoHS指令(10物質対応) 対応 熱収縮範囲 60℃×30分、5%以下
1巻
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット
厚さ(mm) 2 表面抵抗値(Ω) 1×108~1010(グリーン層)。1×103~105(ブラック層) 幅(m) 1
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)